BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330C -41593
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:41593
Rubix:A0870784


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct-werkend magneetventiel, type 0330c, artikel 41593 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330C -41593
Bürkert direct-werkend 3/2 magneetventiel, Type 0330C (NC). Spoel 230 V, FKM afdichting, G1/4 aansluiting en 0–12 bar drukbereik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct-werkend magneetventiel, type 0330c, artikel 41593 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0,00 tot 12,00 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 232,76 excl. BTW
/ stuk
€ 281,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen