Referenties
Festo:VYKB-F12-M32-20-PE-1HPS
Rubix:A0253343
Fabrikant:8140318
EAN:4052568567460

Technische samenvatting
| Type | festo magneetventiel vykb-f12-m32-20-pe-1hps 8140318 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VYKB-F12-M32-20-PE-1HPS 8140318
VYKB-F12-M32-20-PE-1HPS D.med.gesch.mv.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo magneetventiel vykb-f12-m32-20-pe-1hps 8140318 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 3 bar |
| Volumestroom | 0,93 l/min |
| Drukbereik | -0,75 ... 3 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 126,55 excl. BTW
/ stuk
€ 153,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen