BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330A -43461
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:43461
Rubix:A0869224


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0330a - 43461 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330A -43461
Bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel Type 0330A (artikel 43461), normaal gesloten. G1/4 aansluiting, NBR afdichting en 230 V AC, 0-16 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0330a - 43461 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Volumestroom | 0,49 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0,00 bar - 16,00 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 204,63 excl. BTW
/ stuk
€ 247,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen