BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330C -45024
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:45024
Rubix:A0870776


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct-werkend magneetventiel, type 0330c – 45024 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330C -45024
Bürkert 3/2 direct-werkend magneetventiel Type 0330C (artikel 45024) met RVS behuizing en FKM-afdichting. 0–10 bar, 24 V, temperatuur 0–90 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct-werkend magneetventiel, type 0330c – 45024 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 0,79 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0,00 - 10,00 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 364,48 excl. BTW
/ stuk
€ 441,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen