BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330C -450298
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:450298
Rubix:A0869078


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2-weg direct-werkend magneetventiel, type 0330, artikel 450298 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330C -450298
Bürkert Type 0330 (art. 450298) 3/2-weg direct-werkend magneetventiel, normaal gesloten. NPT 1/4, 120 V, FKM en 0-10 bar (0-90 °C).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2-weg direct-werkend magneetventiel, type 0330, artikel 450298 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 120 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 3 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0,00 bar - 10,00 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 90 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 361,93 excl. BTW
/ stuk
€ 437,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen