BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330T -457707
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:457707
Rubix:A0869157


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330t -457707 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330T -457707
Bürkert Type 0330T (457707) direct-werkend 3/2 magneetventiel voor universeel gebruik. Aansluiting NPT 1/4, 24 V en 0–8 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330t -457707 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 2,33 l/min |
| Drukbereik | 0,00 - 8,00 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 349,14 excl. BTW
/ stuk
€ 422,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen