FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-D52-H-A1-5C1 547136

Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VSVA-B-D52-H-A1-5C1
Rubix:05125776
Fabrikant:547136
EAN:4052568186524
FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-D52-H-A1-5C1 547136
Technische samenvatting
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-D52-H-A1-5C1 547136


Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug

Sterke punten

  • Voldoet aan ISO 5599-1
  • Elektrische aansluiting met centrale stekker
  • Robuuste metalen behuizing
  • Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Spanning12 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom1100 l/min
Drukbereik2/10 bar
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
133,21 excl. BTW
/ stuk
161,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen