BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330F -46227
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:46227
Rubix:A0870749


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330f - 46227 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330F -46227
Bürkert Type 0330F is een 3/2 direct-werkend magneetventiel met FKM-afdichting. Ontworpen als media-separated klep voor nauwkeurige distributie onder druk tot 10 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330f - 46227 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 2,3 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0,00 bar - 10,00 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 364,48 excl. BTW
/ stuk
€ 441,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen