SMC MANIFOLD BLOCK ASSY SV1000-50-4A-C6

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SV1000-50-4A-C6
Rubix:05271539
Fabrikant:SV1000-50-4A-C6
EAN:3618036204018
SMC MANIFOLD BLOCK ASSY SV1000-50-4A-C6
Technische samenvatting
Typeverdeelblokassemblage
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC MANIFOLD BLOCK ASSY SV1000-50-4A-C6


De SV-serie maakt gebruik van een multiconnector in plaats van de conventionele draden voor de interne bedrading van de verdeler. Door elk blok met een connector te verbinden, worden wijzigingen aan verdeelstations sterk vereenvoudigd. Cassette basisverdelers bieden de ultieme flexibiliteit. Verdeelbloksecties kunnen worden toegevoegd met behulp van een eenvoudig losmaakmechanisme. Conventionele verdeelblokken met trekstangbasis zijn ook verkrijgbaar. Het gebruik van connectoren met 34 pennen maakt tot 16 stations met dubbele solenoïden mogelijk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeverdeelblokassemblage
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Drukbereik-1 - 7
Minimale bedrijfsdruk-1 bar
Min. Gebruikstemperatuur-10 °C
Aangepaste tariefcode84812090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
18,23 excl. BTW
/ stuk
22,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen