BURKERT 3/2-WAY-SOLENOID VALVE DIRECT ACTING 52344
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:52344
Rubix:A0839791
Fabrikant:00052344







Technische samenvatting
| Type | burkert 3/2-way-solenoid valve direct acting 52344 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2-WAY-SOLENOID VALVE DIRECT ACTING 52344
3/2-weg magneetventiel direct werkend van Bürkert (Typ 0330), artikel 52344, met FKM-afdichting en aansluiting G1/4. Werkdruk 0–10 bar bij 24 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 3/2-way-solenoid valve direct acting 52344 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0,00 - 10,00 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 364,48 excl. BTW
/ stuk
€ 441,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen