BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330E -53406
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:53406
Rubix:A0870982


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330e - 53406 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330E -53406
Bürkert 3/2-weg direct werkend magneetventiel Type 0330E (53406) met mixing-functie (CF E). Aansluiting G1/4, 230 V spoel en FKM-afdichting voor 0–3 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330e - 53406 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 3 bar |
| Volumestroom | 5 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0,00 bar - 3,00 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 262,18 excl. BTW
/ stuk
€ 317,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen