BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330C -66656
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:66656
Rubix:A0869593


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2-weg direct werkend magneetventiel type 0330c - 66656 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330C -66656
Bürkert Type 0330C is een direct werkend 3/2-weg magneetventiel met membraanscheiding. G1/4 aansluiting, 24 V DC en FKM-afdichting voor 0–10 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2-weg direct werkend magneetventiel type 0330c - 66656 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 0,61 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0-10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 418,20 excl. BTW
/ stuk
€ 506,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen