BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330E -67160
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:67160
Rubix:A0870983
Fabrikant:67160


Technische samenvatting
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330e -67160 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330E -67160
Bürkert Type 0330E is een 3/2-weg, direct werkend magneetventiel (mixing) met PP/EPDM. Met G1/4-aansluiting, 24 V en 0-2 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330e -67160 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Volumestroom | 1,32 l/min |
| Drukbereik | 0,00 bar - 2,00 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 251,95 excl. BTW
/ stuk
€ 304,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen