BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330A -73652
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:73652
Rubix:A0870130
Fabrikant:00073652


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0330a -73652 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330A -73652
Bürkert Type 0330A 2/2 direct-werkend magneetventiel (normally closed) voor media. Uitvoering met 24 V DC, 1/4-aansluiting en NBR-afdichting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0330a -73652 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 5 bar |
| Volumestroom | 2,88 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0…5 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 222,53 excl. BTW
/ stuk
€ 269,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen