Referenties
Bürkert:78969
Rubix:0599003768


Technische samenvatting
| Type | 3/2-weg magneetventiel (type 0330), artikel 78969 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT VENTIEL 0078969
Bürkert Type 0330 (artikel 78969) is een 3/2-weg direct werkend magneetventiel voor distributie. NBR afdichtingen, 0-6 bar en 24 V met G1/4-aansluiting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | 3/2-weg magneetventiel (type 0330), artikel 78969 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 6 bar |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0,00 - 6,00 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 204,63 excl. BTW
/ stuk
€ 247,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen