PARKER SPOEL 240V60HZ 483510S6

Parker Spoel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:483510S6
Rubix:A0926093
Fabrikant:483510S6
PARKER SPOEL 240V60HZ 483510S6

Technische samenvatting

Typespoel
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PARKER SPOEL 240V60HZ 483510S6


Deze spoelen kunnen worden gemonteerd op alle magneetventielen van Parker die overeenkomen met de gespecificeerde spoelgroep. Dit is een ingekapselde assemblage bestaande uit een spoel, integraal magnetisch ijzeren pad en snap-on stekkerverbinding. De inkapseling van synthetisch materiaal zorgt voor een effectieve compacte behuizing die volledige bescherming biedt tegen stof, olie, water enz. Eenvoudige montage in kleine ruimtes - biedt bescherming tegen schokken en corrosie - vereenvoudigt ombouw van bestaande apparatuur naar andere vereisten, enz. Spoelen voldoen aan de IEC/CENELEC veiligheidsnormen en voldoen aan de Europese laagspanningsrichtlijn
Stroomverbruik spoel: 9W
Spoelspecificaties: CE - VDE - EAC
Temperatuurbereik spoel: -40°C +50°C
Divisie: Vloeistof- en klimaatregeling Europa
Elektrische aansluiting: 2 P + E-stekker volgens EN 175301-803 type A
Isolatieklasse: H 180 °C
Voedingsspanning: 220-240 V 50 Hz - 240 V 60 Hz
Voldoet aan specificaties: -

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typespoel
Aantal poorten3
Spanning240 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom1,2 l/min
Drukbereik0 - 10
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Min. Gebruikstemperatuur-30 °C
Aangepaste tariefcode84814090