BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330F -88455
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:88455
Rubix:A0868039


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330f - 88455 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330F -88455
Bürkert Type 0330F is een direct-werkend 3/2 magneetventiel voor verdelen of mengen. Robuuste constructie met onderhoudsvrije pivoted armature en 230 V AC (50 Hz).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330f - 88455 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 0,8 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0 - 10 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 227,65 excl. BTW
/ stuk
€ 275,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen