BURKERT 6014-D01,5FFMSGM81-5-230/56-08 00144977
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:144977
Rubix:0599021228


Technische samenvatting
| Type | burkert 6014-d01,5ffmsgm81-5-230/56-08 00144977 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 6014-D01,5FFMSGM81-5-230/56-08 00144977
Bürkert Type 6014 is een 3/2-weg direct-acting magneetventiel met banjo-aansluiting en FKM-seal. Voor 230 V en drukbereik 0…16 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 6014-d01,5ffmsgm81-5-230/56-08 00144977 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Volumestroom | 75 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0…16 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,91 excl. BTW
/ stuk
€ 116,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen