FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VSPA-B-B52-A1 546714

VSPA standaard richtingsafsluiter

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VSPA-B-B52-A1
Rubix:05125674
Fabrikant:546714
EAN:4052568092290
FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VSPA-B-B52-A1 546714

Technische samenvatting

Typestandaard stuurventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VSPA-B-B52-A1 546714


pneumatisch ventiel VSPA-B-D52-A1 Breedte 26 mm Ventielfunctie = 5/2 bistabiel-dominant, Type aandrijving = pneumatisch, Breedte = 26 mm, Standaard nominaal debiet = 1100 l/min, Werkdruk = -0,9 - 16 bar

Sterke punten

  • Conforms to ISO 15407-1
  • Pneumatic control
  • Manifold assembly with mixed sizes possible

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typestandaard stuurventiel
Aantal poorten5
Volumestroom1400 l/min
Aangepaste tariefcode84818079
€ 59,40 excl. BTW
/ stuk
€ 71,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen