BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -157349
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:157349
Rubix:A0868464


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014c -157349 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -157349
Direct werkend 3/2-weg magneetventiel van Bürkert (Type 6014C), normaal gesloten. Voor aansluiting G1/4 met FKM-seal en 24 V spoel; drukbereik 0…10 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014c -157349 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0…10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,47 excl. BTW
/ stuk
€ 185,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen