BURKERT MAGN.VENT. 6012-C01,2FFVAGM81-2-024/DC-04 JB07+NA38
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:163592
Rubix:A0161524
Fabrikant:163592


Technische samenvatting
| Type | burkert magn.vent. 6012-c01,2ffvagm81-2-024/dc-04 jb07+na38 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT MAGN.VENT. 6012-C01,2FFVAGM81-2-024/DC-04 JB07+NA38
Compact 3/2-weg directwerkend magneetventiel voor neutrale gassen en vloeistoffen. 24 V/DC, G1/8-aansluiting, FKM afdichting en max. 10 bar, 48 l/min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert magn.vent. 6012-c01,2ffvagm81-2-024/dc-04 jb07+na38 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 48 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0…10 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,09 excl. BTW
/ stuk
€ 205,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen