Referenties
SMC:VQC1100KN-5B1
Rubix:05275790
Fabrikant:VQC1100KN-5B1

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VQC1100KN-5B1
De VQC-serie heeft vijf standaard bedradingspakketten, voor groter gebruiksgemak voor bedrading en onderhoudswerkzaamheden. De beschermende behuizingen van drie hiervan voldoen aan IP67-normen voor bescherming tegen stof en vocht. Het gebruik van meerpinsaansluitingen ter vervanging van bedrading in spruitstukblokken biedt flexibiliteit bij het toevoegen van stations of veranderende spruitstukconfiguraties. De VQC-serie heeft uitstekende responstijden en een lange levensduur.
•Fluid: air/inert gas
•Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa
•(high pressure type 1.0MPa)
•mm²: metal seal 3,2; rubber seal 4,5
•Coil rated voltage: 24VDC
•Response time (ms) standard 0.4W:
•metal seal 20 or less; rubber seal 25 or less
•Ambient & fluid temperature: -10 to 50°C
Configuration: 1 (2 Position Single)
Sealant: 0 (Metal Seal)
Configuration: KN (K + N)
Coil Voltage: 5 (24 VDC)
Light & Surge Suppressor: Yes
Manual Override: B (Locking, Tool Required)
•Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa
•(high pressure type 1.0MPa)
•mm²: metal seal 3,2; rubber seal 4,5
•Coil rated voltage: 24VDC
•Response time (ms) standard 0.4W:
•metal seal 20 or less; rubber seal 25 or less
•Ambient & fluid temperature: -10 to 50°C
Configuration: 1 (2 Position Single)
Sealant: 0 (Metal Seal)
Configuration: KN (K + N)
Coil Voltage: 5 (24 VDC)
Light & Surge Suppressor: Yes
Manual Override: B (Locking, Tool Required)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,16 excl. BTW
/ stuk
€ 75,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen