Referenties
Bürkert:132953
Rubix:A0870576


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2-weg magneetventiel type 5470 variant c -132953 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 VENTIEL TYPE 5740C -132953
Bürkert Type 5470 3/2-weg magneetventiel (variant C) voor normally closed toepassingen. Voor 220–240 V DC met drukbereik 2–8 bar en ca. 300 l/min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2-weg magneetventiel type 5470 variant c -132953 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 240 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 300 l/min |
| Drukbereik | 2…8 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 8 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,64 excl. BTW
/ stuk
€ 135,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen