BURKERT 5/3 VENTIEL 32MM TYPE 6519N -132474
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:132474
Rubix:A0870434


Technische samenvatting
| Type | bürkert 5/3 ventiel 32 mm type 6519n -132474 |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : BURKERT 5/3 VENTIEL 32MM TYPE 6519N -132474
Servo-gestuurd 5/3-weg pneumatisch magneetventiel voor aansturing van actuatoren. 24 V spoel, 3–10 bar en -10…55 °C met 1300 l/min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 5/3 ventiel 32 mm type 6519n -132474 |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 1300 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 3 - 10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 3 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 345,30 excl. BTW
/ stuk
€ 417,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen