BURKERT 5/2 VENTIEL 32MM TYPE 6519H -132466
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:132466
Rubix:A0870439
Fabrikant:132466


Technische samenvatting
| Type | bürkert 5/2 ventiel (type 6519h, h/z) 32 mm - 132466 |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : BURKERT 5/2 VENTIEL 32MM TYPE 6519H -132466
Bürkert Type 6519H 5/2 pneumatisch magneetventiel (32 mm) voor servo-gestuurde schakeling met handmatige ontgrendeling. 24 V, 2…10 bar en 1300 l/min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 5/2 ventiel (type 6519h, h/z) 32 mm - 132466 |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 1300 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 2…10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,23 excl. BTW
/ stuk
€ 173,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen