SMC 2/2 VENTIEL VXD245HZ1VA

Magneetventiel

Zie technische informatie

Referenties

SMC:VXD245HZ1VA
Rubix:A0148809
SMC 2/2 VENTIEL VXD245HZ1VA

Technische samenvatting

Type2-weg magneetventiel
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VXD245HZ1VA


Onze vernieuwde pilot gestuurde 2-poorts magneetventiel, de VXD-serie, is 7% kleiner dan eerdere conventionele modellen, maar levert nog steeds grote voordelen voor klanten. De vernieuwde VXD-serie ondersteunt ons streven naar het ontwikkelen van nieuwe innovaties om energiebesparingen voor klanten te realiseren; hij is niet alleen compacter, maar verbruikt ook minder stroom. De VXD-serie is ideaal voor lucht, water, olie, verwarmd water en olietoepassingen met hoge temperaturen, variërend van autowasstraten tot olieleidingen in procesindustrieën, en is verkrijgbaar in een groot aantal behuizingsmaterialen - aluminium, hars, messing en roestvrij staal - en biedt ozonbestendige en olievrije opties voor lage concentraties. Er kan ook op arbeid bespaard worden, aangezien de luchtversie met harsbehuizing een ingebouwde one-touch montageoptie biedt. Andere kenmerken zijn een rubberen buffer die het geluidsniveau van de klep vermindert en dankzij een speciale constructie is de levensduur verlengd. De klep heeft ook een verbeterde UIT-respons bij gebruik van vloeistoffen met een hoge viscositeit, zoals olie.
Maat - Kleptype: 4 (10A/15A - N.C.)
Vloeistof: 5 (Voor verwarmd water)
Lichaamsmateriaal - Poortgrootte - Doorlaatdiameter: H (C37 (messing) - 1/2 - ø15)
Spanning - Elektrische ingang: Z (Andere spanningen en elektrische opties)
Speciale spanning: 1V (24 VAC - DIN-aansluiting)
Andere opties: A (G)
EPDM Specificatie: Geen
Beugel/Elektrische ingangsrichting
(Opties voor EPDM): Geen/Standaard
Beugel: Geen
Elektrische ingangsrichting
(Opties voor beugel): Geen

Sterke punten

•Gasket Material EPDM
Class H temperature
Electrical connector: DIN connector with surge suppressor
Models with EPDM seals are suitable for hot water only

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht750 g
Type2-weg magneetventiel
Aantal poorten2
Land van oorsprongJP
€ 72,61 excl. BTW
/ stuk
€ 87,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen