BURKERT 5/2 VENTIEL 32MM TYPE 6519H -132467
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:132467
Rubix:A0870364
Fabrikant:132467


Technische samenvatting
| Type | bürkert 5/2 ventiel 32 mm type 6519h -132467 |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : BURKERT 5/2 VENTIEL 32MM TYPE 6519H -132467
Bürkert Type 6519H 5/2 pneumatisch ventiel, normaal open (H/Z). Voor 110 V spoel met 2–10 bar werkdruk en hoge doorstroom tot 1300 l/min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 5/2 ventiel 32 mm type 6519h -132467 |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 110 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 1300 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 2…10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,23 excl. BTW
/ stuk
€ 173,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen