SMC 5 POORT VENTIEL VFS2100-5FZB-Q

Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen VFS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VFS2100-5FZB-Q
Rubix:05297396
Fabrikant:VFS2100-5FZB-Q
SMC 5 POORT VENTIEL VFS2100-5FZB-Q
Technische samenvatting
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VFS2100-5FZB-Q


Behuizing met Draadaansluiting & Basisplaat Uitvoering Ventiel, Metrisch
•VFS2000, body ported & base mounted valves
•Thread type: Rc(PT)
•Port sizes: 1/8, 1/4
•Maximum operating pressure: 0,99 MPa;
•Ambient & fluid temperature: -10 to 60°C
•Manual override: non locking push style

Function: 1 (2 Position Single)
Body Option: 00 (Base Mounted Plug-in)
Pilot: Internal Pilot
Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire: F (Plug-in)
Surge Suppressor: Z (Light & Surge Suppressor)
Manual Override: B (Locking Slotted Style)
Piping: Side
Port Size: w/o Sub-plate
Thread: Rc
Option: None
Q: Q (CE Marked)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht160 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
108,52 excl. BTW
/ stuk
131,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen