Referenties
Bürkert:00221626
Rubix:A0217004
Fabrikant:221626

Productdetails : BURKERT 2/2 KLEP 6213EV
Bürkert Type 6213 EV is een servo-gestuurd 2/2-weg membraan-solenoïdventiel (NC). Voor artikel 221626: 24 V DC, 0…10 bar, NBR afdichting en -10…+80 °C media.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2-weg ventiel 6213 ev |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 60 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0…10 bar |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,77 excl. BTW
/ stuk
€ 215,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
