BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0331C -41193
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:41193
Rubix:A0868013


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0331c - 41193 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0331C -41193
Bürkert Type 0331C 3/2 direct werkend magneetventiel (normally closed) met EPDM afdichting. 230 V, geschikt voor druk tot 10 bar en -30…90 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0331c - 41193 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 2,5 l/min |
| Drukbereik | 0,00 bar - 10,00 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 204,63 excl. BTW
/ stuk
€ 247,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen