Referenties
Bürkert:137798
Rubix:A0216960


Technische samenvatting
| Type | bürkert klep type 6011 2/2 24 vdc 137798 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT KLEP 6011 2/2 24VDC 00137798
Bürkert Type 6011 2/2-weg magneetventiel met directe werking (NC), 24 V DC en FKM-afdichting. Drukbereik 0…3 bar voor diverse neutrale gassen en vloeistoffen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert klep type 6011 2/2 24 vdc 137798 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 3 bar |
| Volumestroom | 2,17 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0…3 bar |
| Poortgrootte | 2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 149,63 excl. BTW
/ stuk
€ 181,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen