Referenties
Festo:VYKA-F7-M22U-12-PV-5YQ7
Rubix:A0368900
Fabrikant:8170090
EAN:4052568614546

Technische samenvatting
| Type | festo magneetventiel vyka-f7-m22u-12-pv-5yq7 (8170090) |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VYKA-F7-M22U-12-PV-5YQ7 8170090
VYKA-F7-M22U-12-PV-5YQ7 D.med.gesch.mv.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo magneetventiel vyka-f7-m22u-12-pv-5yq7 (8170090) |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 26 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Volumestroom | 0,4 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | medium pressure: -0,5 tot 2 bar (in/out volgens datasheet); werktemperatuur 0–50 °c. |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,12 excl. BTW
/ stuk
€ 116,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen