Referenties
Bürkert:139405
Rubix:A0870553


Technische samenvatting
| Type | bürkert 4/2 ventiel type 5470g -139405 |
|---|---|
| Aantal poorten | 4 |
Productdetails : BURKERT 4/2 VENTIEL TYPE 5470G -139405
Bürkert 4/2 ventiel Type 5470G (G, normaal geopend) voor pneumatische toepassingen. Werkdruk 2–10 bar, -10 tot 50°C en volumestroom tot 300 l/min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 4/2 ventiel type 5470g -139405 |
| Aantal poorten | 4 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 300 l/min |
| Drukbereik | 2 - 10 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 239,16 excl. BTW
/ stuk
€ 289,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen