BURKERT 2/2 SERVO PISTON MAGNEETVENTIEL TYPE 5404A -140565
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:140565
Rubix:A0871058
Fabrikant:140565


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2-weg servo-zuiger magneetventiel type 5404 (artikel 140565) |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 SERVO PISTON MAGNEETVENTIEL TYPE 5404A -140565
Bürkert Type 5404 is een 2/2-weg servo-zuiger magneetventiel (NC) voor neutrale media. Ingang 1/2” (DN12), 24 V, 1…50 bar en -10…100°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2-weg servo-zuiger magneetventiel type 5404 (artikel 140565) |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 50 bar |
| Volumestroom | 33,3 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 1…50 bar |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 218,69 excl. BTW
/ stuk
€ 264,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen