SMC DIRECT GESTUURD 2/2 MAGNEETVENTIEL VX214CZ3AA
VX2*0 Direct bediende 2-poorts magneetventiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VX214CZ3AA
Rubix:05298098
Fabrikant:VX214CZ3AA

Documenten
Productdetails : SMC DIRECT GESTUURD 2/2 MAGNEETVENTIEL VX214CZ3AA
Industriële toepassingen die een 2-poorts magneetventiel nodig hebben, hebben nu een verbeterde optie na de introductie van onze nieuwe, verbeterde VX2 ventielserie. Ontwikkeld als onderdeel van ons doorlopend productverbeteringsprogramma, biedt de nieuwe serie VX2, die geschikt is voor lucht, gemiddeld vacuüm, water of olie, nu aanzienlijke prestatievoordelen in vergelijking met ons vorige model magneetventiel VX21. Met zijn moderne stedelijke witte buitenkant is de Series VX2 ongeveer 10% kleiner en 30% lichter in vergelijking met onze oude VX21-ventiel, deels dankzij de constructie van de behuizing van hars en aluminium, maar levert nog steeds ongeveer 20% betere prestaties. De Serie VX2 is voorzien van een rubberen stootrand om het geluid van de klep tijdens gebruik te verminderen en heeft een one-touch montage voor een snelle installatie, en biedt een verbeterde duurzaamheid en een lager schijnbaar vermogen - tot 20VA.
•for Medium Vacuum/Water/Oil/Steam.
•Improved durability.
•Reduced buzz noise.
•Reduced apparent power.
•Improved OFF response.
•Low-noise construction.
Size: 1 (Size 1 N.C.)
Fluid: 4 (For Medium Vacuum)
Body material/Port size/Orifice diameter: C (C37 (Brass) - 1
Voltage/Electrical entry: Z (Other voltages and electrical options)
Special Voltage: 3A (24 VDC - DIN terminal without Connector)
Other Options: A (G)
Mounting: None
Electrical Entry Direction: Standard
•Improved durability.
•Reduced buzz noise.
•Reduced apparent power.
•Improved OFF response.
•Low-noise construction.
Size: 1 (Size 1 N.C.)
Fluid: 4 (For Medium Vacuum)
Body material/Port size/Orifice diameter: C (C37 (Brass) - 1
Voltage/Electrical entry: Z (Other voltages and electrical options)
Special Voltage: 3A (24 VDC - DIN terminal without Connector)
Other Options: A (G)
Mounting: None
Electrical Entry Direction: Standard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 300 g |
| Type | 2 poort; elektromagneet |
| Aantal poorten | 2 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,75 excl. BTW
/ stuk
€ 54,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen