SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM132-M5-34BA

VM100-serie Mechanische klep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VM132-M5-34BA
Rubix:05293582
EAN:3618036577686
SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM132-M5-34BA

Technische samenvatting

Type3/2-wegklep
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM132-M5-34BA


De VM-serie is een mechanische schotelklep. Het compacte formaat vergt weinig bevestigingsruimte. De VM-serie biedt een breed scala van aansluitingsstijlen en een stroomcapaciteit tot 1,0 CV.
•Fluid: Air/Inert gas.
•Compact size.
•Piping options: Side ported, Bottom ported.
•Possible to choose mounting method with side ported.
•Variety of actuator types.

Number of Ports: 3 Port
Piping Direct., Plunger Length: 2 (Bottom Ported Long)
Body Option: Side Mounting
Port Size: M5 (M5 x 0.8) Bottom Ported Only
Actuator type: 34 (Twist Selector, 2 Position)
Suffix: B (Black)
Indicator: None
Bracket: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht158 g
Type3/2-wegklep
Aantal poorten3
Land van oorsprongJP
€ 35,23 excl. BTW
/ stuk
€ 42,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen