BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0256A -145799
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:145799
Rubix:A0868253


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel, type 0256a -145799 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0256A -145799
Direct-werkend 2/2 magneetventiel van Bürkert, normaal gesloten. Type 0256A (145799) met NBR-dichting, G 1/2 poortaansluiting en 230 V AC (50 Hz).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel, type 0256a -145799 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Volumestroom | 30 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0…1 bar (overdruk t.o.v. atmosferisch) |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 191,84 excl. BTW
/ stuk
€ 232,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen