MECALINE VENTIEL 3/2 - 1 SOLENOID 1/8" 24V DC 887543
Magneet-aangestuurde en pilootaangedreven spoelventiel 3/2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:887543
Rubix:A0160503
EAN:3660338409035

Documenten
Productdetails : MECALINE VENTIEL 3/2 - 1 SOLENOID 1/8" 24V DC 887543
MECALINE pilot 3/2 pneumatische regelkleppen met enkele solenoïde. Ze zijn geschikt voor zowel gesmeerde als niet-gesmeerde luchttoevoer. Zodra gesmeerde lucht is gebruikt, gaat u verder met hetzelfde medium om de levensduur van de klep te optimaliseren. Smeermiddelen zoals ISO VG32 of gelijkwaardig worden aanbevolen. Ze zijn de complete leverancier van solenoïde en aansluiting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | 3/2 |
| Aantal poorten | 3 |
| Volumestroom | 1700 l/min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,96 excl. BTW
/ stuk
€ 45,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen