Referenties
Bürkert:153134
Rubix:A0869125


Technische samenvatting
| Type | bürkert 4/2 ventiel type 5470g -153134 |
|---|---|
| Aantal poorten | 4 |
Productdetails : BURKERT 4/2 VENTIEL TYPE 5470G -153134
Pneumatisch 4/2 magneetventiel van Bürkert (Type 5470G) voor lucht en neutrale gassen. Met NBR afdichtingen: 2–10 bar, 300 l/min, -10…+50 °C (24 V DC).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 4/2 ventiel type 5470g -153134 |
| Aantal poorten | 4 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 300 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 2…10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 257,06 excl. BTW
/ stuk
€ 311,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen