SMC 5 POORT VENTIEL SV1300-5FUD

Magneetventiel 5/2 en 5/3 serie SV1000

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SV1300-5FUD
Rubix:A0149509
Fabrikant:SV1300-5FUD
SMC 5 POORT VENTIEL SV1300-5FUD

Technische samenvatting

Typeelektromagneet
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SV1300-5FUD


De SV-serie maakt gebruik van een multi-connector in plaats van de conventionele looddraden voor interne bedrading van het spruitstuk. Door elk blok te verbinden met een connector, worden aanpassingen in spruitstukstations aanzienlijk vereenvoudigd. Cassette basis type spruitstukken bieden ultieme flexibiliteit. Spruitstuksecties kunnen worden toegevoegd met behulp van een eenvoudig ontgrendelingsmechanisme. Er zijn ook conventionele spruitstukken met trekstang verkrijgbaar. Het gebruik van 34-pins connectoren maakt tot 16 stations met dubbele magneetkleppen mogelijk.
•Fluid: air
•Operating pressure range: -100kPa to 0.7MPa
•Response time ms (at 0.5MPa): 18 or less
•Coil rated voltage: 12, 24VDC
•Ambient & fluid temperature: -10 to 50° C
•Enclosure: IP67 (based on IEC529)

Function: 3 (3 Position Closed Centre)
Pilot: Internal Pilot
Back Pressure Check: None
Voltage: 5 (24VDC)
Light & Surge Suppressor: U (Light & Surge Suppressor)
Manual Override: D (Slotted Locking Type)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht73 g
Typeelektromagneet
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84812090
€ 85,98 excl. BTW
/ stuk
€ 104,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen