BURKERT MAGNEETKLEP 0400 B12,0 FF MS-GM84-220/56-08
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:17469
Rubix:A0247336


Technische samenvatting
| Type | burkert magneetklep 0400 b12,0 ff ms-gm84-220/56-08 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT MAGNEETKLEP 0400 B12,0 FF MS-GM84-220/56-08
Bürkert Type 0400 2/2-weg magneetventiel voor pneumatische stuuring en afsluiting. NO-werking, G1/2 aansluiting en PN 1-16 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert magneetklep 0400 b12,0 ff ms-gm84-220/56-08 |
| Aantal poorten | 2 |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Drukbereik | 1 - 16 bar (pn 1-16 bar) |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 295,43 excl. BTW
/ stuk
€ 357,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen