BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0355C -18478
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:18478
Rubix:A0870116
Fabrikant:18478


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0355c - 18478 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0355C -18478
Bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel Type 0355 (18478), normaal gesloten. G1/4 aansluiting, 24 V en drukbereik 0–5 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0355c - 18478 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 5 bar |
| Drukbereik | 0,0 - 5,0 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 5 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 489,82 excl. BTW
/ stuk
€ 592,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen