FESTO MAGNEETVENTIEL JMFH-5/2-D-3-C 151871

Ventiel JMFDH-5-5/2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:JMFH-5/2-D-3-C
Rubix:05102951
Fabrikant:151871
EAN:4052568117320
FESTO MAGNEETVENTIEL JMFH-5/2-D-3-C 151871

Technische samenvatting

Typestandaard ventiel iso 5599-1
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL JMFH-5/2-D-3-C 151871


Magneetventiel JMFH-5/2-D-3-C met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/2 bistabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=65 mm, normaal nominaal debiet=4500 l/min, Werkdruk=2 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)194x106x78 mm
Logistiek gewicht902 g
Typestandaard ventiel iso 5599-1
Aantal poorten5
Volumestroom4500 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 264,79 excl. BTW
/ stuk
€ 320,40 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden