BURKERT MAGNEETVENTIEL 6524-D04,0-FM14-0000-Z0-024/BA-AA
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:184400
Rubix:0599109864


Technische samenvatting
| Type | bürkert magneetventiel 6524-d04,0-fm14-0000-z0-024/ba-aa |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT MAGNEETVENTIEL 6524-D04,0-FM14-0000-Z0-024/BA-AA
Bürkert Type 6524 magneetventiel (3/2-weg, CF D) voor pneumatische circuits met handmatige noodbediening. 24 V DC spoel en debiet tot ca. 300 l/min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert magneetventiel 6524-d04,0-fm14-0000-z0-024/ba-aa |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 300 l/min |
| Drukbereik | 2,5…10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 2,5 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,42 excl. BTW
/ stuk
€ 138,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen