BURKERT 2/2 KLEP 0255-A-03,0-EF-MS-GM83-024/DC-12
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:21282
Rubix:2899113581


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 klep 0255-a-03,0-ef-ms-gm83-024/dc-12 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 KLEP 0255-A-03,0-EF-MS-GM83-024/DC-12
Bürkert 2/2-weg magneetventiel Type 0255, direct werkend en normaal gesloten. Orifice 3,0 mm (G3/8), 24 V DC, 0–10 bar. -40…180 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 klep 0255-a-03,0-ef-ms-gm83-024/dc-12 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 4,17 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0–10 bar |
| Poortgrootte | 3/8 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 213,58 excl. BTW
/ stuk
€ 258,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen