BURKERT 5/3 VENTIEL 32MM TYPE 6519L -224961
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:224961
Rubix:A0867913


Technische samenvatting
| Type | bürkert 5/3 ventiel 32 mm, type 6519l -224961 |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : BURKERT 5/3 VENTIEL 32MM TYPE 6519L -224961
Bürkert Type 6519L is een servo-gestuurd 5/3 ventiel voor pneumatische regeling. Aluminium uitvoering, 3–10 bar en 1300 l/min bij 230 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 5/3 ventiel 32 mm, type 6519l -224961 |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 1300 l/min |
| Materiaal | aluminium |
| Drukbereik | 3 tot 10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 3 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 345,30 excl. BTW
/ stuk
€ 417,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen