BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6240A -235779
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:235779
Rubix:A0868097


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2-weg magneetventiel type 6240a (artikel 235779) |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6240A -235779
Bürkert 2/2-weg magneetventiel Type 6240A met FKM/FPM (FKM) afdichting voor toepassingen tot 0…16 bar. G 1/4 en 230 V/50 Hz uitvoering met KV water 0.6 m3/h.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2-weg magneetventiel type 6240a (artikel 235779) |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Volumestroom | 10 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0…16 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 257,06 excl. BTW
/ stuk
€ 311,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen