BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6240A -241831
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:241831
Rubix:A0867949


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 magneetventiel type 6240a -241831 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6240A -241831
Bürkert Type 6240A 241831 is een 2/2-weg servogestuurd magneetventiel met FKM-afdichtingen. Ontworpen voor toepassingen tot 0…16 bar bij 24 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 magneetventiel type 6240a -241831 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Volumestroom | 10 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0…16 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,79 excl. BTW
/ stuk
€ 242,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen