SMC 3/2 VENTIEL VP742R-5D1-04FA
Magneetventiel 3/2 serie VP700
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VP742R-5D1-04FA
Rubix:A0724782

Documenten
Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VP742R-5D1-04FA
Hoge doorstroomcapaciteit: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Laag stroomverbruik: 1,8 W (DC).Mogelijk om te gebruiken als selectieklep of verdeelventiel.Veranderbaar van normaal gesloten stijl naar normaal open stijl. Vacuüm toepasbaar: Tot -101.2kPa.
Sterke punten
-Stroomverbruik wordt verminderd door stroombesparingscircuit
Lange levensduur
Ruisonderdrukking
Lange levensduur
Ruisonderdrukking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 600 g |
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 3 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,31 excl. BTW
/ stuk
€ 164,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen