SMC 3/2 VENTIEL VP544-5DZ1-03FA

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VP544-5DZ1-03FA
Rubix:A0724786
Fabrikant:00756607
SMC 3/2 VENTIEL VP544-5DZ1-03FA
Technische samenvatting
Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VP544-5DZ1-03FA


De VP300/500/700-serie magneetventielen van SMC bieden een hoge doorstroomcapaciteit en een laag stroomverbruik (1,55 W standaard, 0,55 W met energiebesparingscircuit). De serie kan worden gebruikt als keerklep of als verdeelklep. De kleppen zijn geschikt voor vacuüm tot –101,2 kPa. De serie VP3145/3165/3185 bestaat uit grote 3-weg magneetventielen met een rubberen afdichting. De serie kan worden gebruikt in vacuümtoepassingen of onder lage druk. Beide series zijn verkrijgbaar in een normaal gesloten of normaal open uitvoering.

Sterke punten

•3 port, pilot poppet type valve
Available with power saving circuit to reduce power consumption
Thread types: Rc, G, NPT, NPTF

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
108,76 excl. BTW
/ stuk
131,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen